曜日別特売

HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600

HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600 - HARWIN

ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )

仕様
極数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 1mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = M40-11
併用可能製品 = M40シリーズコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 9mm
幅 = 2.8mm
ハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720685M40-1100600
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする