曜日別特売

HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M80-8802098

HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M80-8802098 - HARWIN
仕様
極数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = M180
併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 26.3mm
幅 = 7.71mm
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PS
DILソケットフード
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720904M80-8802098
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする