曜日別特売

HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800

HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800 - HARWIN

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)

仕様
極数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
シリーズ = M20-10
併用可能製品 = M20シリーズコネクタ
接続方向 = ライトアングル
長さ = 20.52mm
幅 = 2.54mm
ハウジング材質 = PPO
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83722478M20-1060800
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする