ANEX
シルバー
錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。
耐久性抜群です。
用途
電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。
仕様
マグネット付
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
対辺(mm)
6.35六角軸
シャンク径(mm)
H6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先×全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748335
AS-20W-2-110
774-4323
+2×110
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
83748344
AS-20W-2-45
774-4331
+2×45
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください