ステンフード付き丸型ガラリ

ステンフード付き丸型ガラリ - フジテック・ジャパンステンフード付き丸型ガラリ - フジテック・ジャパンステンフード付き丸型ガラリ - フジテック・ジャパンステンフード付き丸型ガラリ - フジテック・ジャパンステンフード付き丸型ガラリ - フジテック・ジャパン

ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。
ステンレスの防虫網付タイプです。

用途自然吸排気口用フードとして。材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747075B-47003125-01571509644124
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
83747084B-47005125-015821214554175
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする