曜日別特売

ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)

ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) - 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) - 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) - 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) - 高島産業

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
溶接前後処理のクリーニング
合板・銘木の木目出し
皮の表面荒し
線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全24種類を絞り込む
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83751239WH0.15-065112外板:3810680065
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751248WH0.15-065312外板:3812.7680065
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751257WH0.15-075112外板:4510680075
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751266WH0.15-075312外板:4512.7680075
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751275WH0.15-075612外板:4516680075
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751284WH0.15-100113外板:50105100100
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751300WH0.15-100313外板:5012.75100100
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751309WH0.15-100613外板:50165100100
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751318WH0.15-125115外板:65104800125
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751327WH0.15-125315外板:6512.74800125
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751336WH0.15-125615外板:65164800125
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751345WH0.15-125015外板:6525.44800125
オープン
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751354WH0.15-150316外板:7512.73800150
オープン
4,098
4,508(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751370WH0.15-150616外板:75163800150
オープン
4,098
4,508(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751379WH0.15-150016外板:7525.43800150
オープン
4,098
4,508(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751388WH0.15-200618外板:90163000200
オープン
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751397WH0.15-200018外板:9025.43000200
オープン
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751406WH0.15-250618外板:100162500250
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751415WH0.15-250018外板:10025.42500250
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751424WH0.15-300019外板:12525.42000300
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968400WH0.15-350020外板:15025.41700350
11,450
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968409WH0.15-400020外板:20025.41500400
13,450
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968418WH0.15-450020外板:25025.41300450
13,875
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968427WH0.15-500020外板:25025.41200500
14,500
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする