曜日別特売

真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)

真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) - 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) - 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) - 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) - 高島産業

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
溶接前後処理のクリーニング
合板・銘木の木目出し
皮の表面荒し
線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全24種類を絞り込む
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752036WHB0.3-065112外板:3810680065
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752045WHB0.3-065312外板:3812.7680065
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752054WHB0.3-075112外板:4510680075
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752070WHB0.3-075312外板:4512.7680075
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752079WHB0.3-075612外板:4516680075
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752088WHB0.3-100113外板:50105100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752097WHB0.3-100313外板:5012.75100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752106WHB0.3-100613外板:50165100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752115WHB0.3-125115外板:65104800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752124WHB0.3-125315外板:6512.74800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752140WHB0.3-125615外板:65164800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752149WHB0.3-125015外板:6525.44800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752158WHB0.3-150316外板:7512.73800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752167WHB0.3-150616外板:75163800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752176WHB0.3-150016外板:7525.43800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752185WHB0.3-200618外板:90163000200
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752194WHB0.3-200018外板:9025.43000200
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752210WHB0.3-250618外板:100162500250
オープン
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752219WHB0.3-250018外板:10025.42500250
オープン
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752228WHB0.3-300019外板:12525.42000300
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968637WHB0.3-350020外板:15025.41700350
13,450
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968646WHB0.3-400020外板:20025.41500400
15,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968655WHB0.3-450020外板:25025.41300450
16,625
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968671WHB0.3-500020外板:25025.41200500
18,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする