曜日別特売

ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)

ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) - 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) - 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) - 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) - 高島産業

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
当たりがハードな太線(0.5)タイプ。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
溶接前後処理のクリーニング
合板・銘木の木目出し
皮の表面荒し
線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全24種類を絞り込む
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83751835WHS0.5-065112外板:3810680065
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751844WHS0.5-065312外板:3812.7680065
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751860WHS0.5-075112外板:4510680075
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751869WHS0.5-075312外板:4512.7680075
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751878WHS0.5-075612外板:4516680075
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751887WHS0.5-100113外板:50105100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751896WHS0.5-100313外板:5012.75100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751905WHS0.5-100613外板:50165100100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751914WHS0.5-125115外板:65104800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751930WHS0.5-125315外板:6512.74800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751939WHS0.5-125615外板:65164800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751948WHS0.5-125015外板:6525.44800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751957WHS0.5-150316外板:7512.73800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751966WHS0.5-150616外板:75163800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751975WHS0.5-150016外板:7525.43800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83751984WHS0.5-200618外板:90163000200
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752000WHS0.5-200018外板:9025.43000200
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752009WHS0.5-250618外板:100162500250
オープン
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752018WHS0.5-250018外板:10025.42500250
オープン
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83752027WHS0.5-300019外板:12525.42000300
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968558WHS0.5-350020外板:15025.41700350
13,450
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968567WHS0.5-400020外板:20025.41500400
15,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968576WHS0.5-450020外板:25025.41300450
16,625
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968585WHS0.5-500020外板:25025.41200500
18,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする