曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - マーベルケーブルカッター - マーベルケーブルカッター - マーベルケーブルカッター - マーベルケーブルカッター - マーベルケーブルカッター - マーベル

口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。
口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。
ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。

用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744668ME-60W
6,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする