CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート

CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート - グーリング

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。
シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
底刃付きでランピングも可能です。

用途CFRP用。トラスコ品番182-6696材質超硬刃数6枚全長(mm)57刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコート寸法C(mm)【コーナー】0.1刃径公差e10シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837469606719 4.000
23,560
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする