グーリング
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-1657
材質
HSS
全長(mm)
228
ねじ
【メトリック】M16
溝長(mm)
130
先端角(°)
118
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
17.5
小径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステップ長(mm)
38.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746935
541 17.500
¥
36,130
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください