曜日別特売

エアダスター DGC-JB

エアダスター DGC-JB - ナカバヤシエアダスター DGC-JB - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

逆さ噴射可能で液漏れしない。
フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。
安全安心の2ピース缶採用。
逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。

用途
精密機器のホコリ飛ばしに。
工具・機械類のメンテナンスに。
仕様逆さ噴射可付属品チューブトラスコ品番385-7464容量(mL)350タイププッシュ式主成分DME(可燃性)、CO2内容量1本
注意
※ 可燃性のガスを使用していますので、火気と高温にご注意ください。
※40度以上となる所に置かないこと。
※ 火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
※(処分方法は各自治体の指示に準拠)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744686FNC-JB01S
1,120
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 管工事の清掃の、風呂の際に使う。
有限会社杉本配管建設業・工事業

使い勝手が良いと思います。管工事施工管理技士です。

2025-10-03
用途: 管工事の清掃
有限会社杉本配管建設業・工事業

ナカバヤシのエアーダスター、一見パソコンの清掃に使うが、管工事の中の油除去に大変便利です。

2025-07-15
用途: 管工事の清掃
有限会社杉本配管建設業・工事業

中々綺麗に洗浄出来るから使い易いです。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする