エアダスター 電動
車内やさまざまな機器の細かなホコリも逃さず吹き飛ばす、超強力な風力で徹底的に清掃できます。
洗車後の水滴除去やフィルターのホコリ取りにも最適で、日常のお手入れが簡単になります。
雪や落ち葉も楽々吹き飛ばすパワーで、季節の掃除にも大活躍します。
4段階の風速調整が可能で、場所や用途に合わせて最適な風力を選べます。
コードレスの充電式タイプなので、屋外や車内でも自由に使えて便利です。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- 質量(kg)
- 1.01
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 50000(最大)
- モータータイプ
- ブラシレスモーター
- 風速(m/s)
- 1段階約14、2段階約27、3段階約43、ターボ約55
- 充電時間
- 約4時間
- 保証期間
- 購入日より6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約13.2×28.5×8.2
- 風量調整
- 4段階
- バッテリー容量(mAh)
- 4000
- 使用可能時間(分間)
- 1段階約80分、2段階約30分、3段階約12分、ターボ約6分
- 電源アダプタ
- ACアダプタ有
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























