エアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター
ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階
LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能
電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き
持ちやすいガンタイプ
用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。
ノズルを逆に取り付けると浮き輪など空気の吸引も可能
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
- 付属品
- 製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)、日本語取扱説明書あり
- 質量(g)
- 210
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 110000(最大)
- 電源
- 充電式
- モータータイプ
- ブラシレスモーター
- 風速(m/s)
- 1段階風速14、2段階風速19、3段階風速24、4段階風速31
- ノズル
- 5種類
- 保証期間
- 購入日より6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約5.97×13.46×3.68
- 風量調整
- 4段階
- 充電時間(時間)
- 3時間
- バッテリー容量(mAh)
- 2000mAh(18650/2000mAh×2PCS、7.4V)
- 使用可能時間(分間)
- 最大約60分※1段階:約60分、2段階:約35分、3段階:約20分、4段階:約10分
- USBポート
- 充電ポート:USB Type-C
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ






























