マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-マイクロワイヤー
93AA66B/93C66B/93LC66B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA66B/93C66B/93LC66Bファミリのデバイスは、4 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 16ビット x 256構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
- 仕様
- メモリサイズ = 4kbit
インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 256 x 16ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 16bit
寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
データ保持 = 200年
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















