マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤー
24AA02UID 24AA025UID I2C-シリアルEEPROM
- 仕様
- メモリサイズ 2kbit
インターフェースタイプ シリアル-2ワイヤー
パッケージタイプ SOIC
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
構成 256 8ビット
動作供給電圧 Min 1.7 V
動作供給電圧 Max 5.5 V
プログラミング電圧 1.7 5.5V
1ワード当たりのビット数 8bit
寸法 4.9 3.9 1.5mm
データ保持 200年
24AA02UID 24AA025UID I2C(TM)シリアルEEPROM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















