マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 2.5 V、3.3 V, 48-Pin QFN
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
- 仕様
- サポート規格 = IEEE 802.3
回路数 = 1
標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps
インテグレーテッドCDR = あり
電源タイプ = 単一電源
標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 48
寸法 = 7 x 7 x 0.8mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















