曜日別特売

薄形シリンダ CQ2 Series

薄形シリンダ CQ2 Series - SMC

Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)

取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(17.54MB)取扱説明書:(8.32MB)
注意
※オートスイッチ用磁石付き
全2040種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
2040種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83722706CDQ2B6-5DMZ-M9BS5ロッド先端おねじ60.151
6,000
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722715CDQ2B6-10DMZ-M9BS10ロッド先端おねじ60.151
6,000
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722724CDQ2B6-5DZ-M9BM5ロッド先端めねじ60.152
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722740CDQ2B6-5DCZ-M9B5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722749CDQ2B6-10DZ-M9BM10ロッド先端めねじ60.152
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722758CDQ2B6-10DCZ-M9B10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722767CDQ2B6-5DZ-M9BLS5ロッド先端めねじ60.151
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722776CDQ2B6-5DCZ-M9BS5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722785CDQ2B6-10DZ-M9BLS10ロッド先端めねじ60.151
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722794CDQ2B6-10DCZ-M9BS10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722810CDQ2B10-5DZ-M9BMS5ロッド先端めねじ100.11
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722819CDQ2B10-10DZ-M9BMS10ロッド先端めねじ100.11
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722828CDQ2B10-15DZ-M9BMS15ロッド先端めねじ100.11
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722837CDQ2B10-20DZ-M9BMS20ロッド先端めねじ100.11
6,220
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722907CDQ2B6-5DZ-M9BS5ロッド先端めねじ60.151
5,890
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722916CDQ2B6-10DZ-M9BS10ロッド先端めねじ60.151
5,890
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722925CDQ2B10-5DZ5ロッド先端めねじ100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,250
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722934CDQ2B10-10DZ10ロッド先端めねじ100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,250
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722950CDQ2B10-15DZ15ロッド先端めねじ100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,250
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722959CDQ2B10-20DZ20ロッド先端めねじ100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,250
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722968CDQ2B6-5DZ-M9B5ロッド先端めねじ60.152
8,690
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722977CDQ2B6-10DZ-M9B10ロッド先端めねじ60.152
8,690
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722986CDQ2B6-5DCZ-M9PAVL5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83722995CDQ2B6-5DCZ-M9NAVL5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723004CDQ2B6-5DCZ-M9BAVL5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723020CDQ2B6-10DCZ-M9PAVL10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723029CDQ2B6-10DCZ-M9NAVL10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723038CDQ2B6-10DCZ-M9BAVL10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723047CDQ2B6-5DCZ-M9PWVL5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723056CDQ2B6-5DCZ-M9NWVL5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723065CDQ2B6-5DCZ-M9BWVL5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723074CDQ2B6-10DCZ-M9PWVL10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723090CDQ2B6-10DCZ-M9NWVL10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723099CDQ2B6-10DCZ-M9BWVL10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.152
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723108CDQ2B6-5DCZ-M9PWVLS5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
7,150
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723117CDQ2B6-5DCZ-M9NWVLS5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
7,150
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723126CDQ2B6-5DCZ-M9BWVLS5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
7,150
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723135CDQ2B6-10DCZ-M9PWVLS10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
7,150
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723144CDQ2B6-10DCZ-M9NWVLS10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
7,150
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723160CDQ2B6-10DCZ-M9BWVLS10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き60.151
7,150
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723169CDQ2B10-5DCZ5ロッド先端めねじ、ラバークッション付き100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,850
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723178CDQ2B10-10DCZ10ロッド先端めねじ、ラバークッション付き100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,850
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723187CDQ2B10-15DCZ15ロッド先端めねじ、ラバークッション付き100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,850
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723196CDQ2B10-20DCZ20ロッド先端めねじ、ラバークッション付き100.1なし(オートスイッチ用磁石付き)
3,850
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723205CDQ2B6-5DZ-M9PAVL5ロッド先端めねじ60.152
12,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723214CDQ2B6-5DZ-M9NAVL5ロッド先端めねじ60.152
12,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723230CDQ2B6-5DZ-M9BAVL5ロッド先端めねじ60.152
12,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723239CDQ2B6-10DZ-M9PAVL10ロッド先端めねじ60.152
12,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723248CDQ2B6-10DZ-M9NAVL10ロッド先端めねじ60.152
12,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
83723257CDQ2B6-10DZ-M9BAVL10ロッド先端めねじ60.152
12,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする