リューター
軽合金用超硬カッター
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
タイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746777
K7311
1本
168-4483
3
43
ロー付
26000
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746786
K7321
1本
168-4481
3
50
ロー付
26000
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746795
K7331
1本
168-4467
3
50
ロー付
26000
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
83746804
K7341
1本
168-4475
3
50
ロー付
26000
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746820
K7621
1袋
168-4444
6
50
オール超硬
28000
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください