曜日別特売

超硬カッターK6144

超硬カッターK6144 - リューター

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)

用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746734K6144
6,440
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする