リューター
FRP用超硬カッター
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番
168-4404
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
刃長(mm)
12.5
刃径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746829
K8733
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください