リューター
超硬カッターK6114
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-3849
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
64
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃長(mm)
19
刃径(mm)
9.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746716
K6114
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください