精密加工用超硬カッター

精密加工用超硬カッター - リューター精密加工用超硬カッター - リューター精密加工用超硬カッター - リューター精密加工用超硬カッター - リューター

寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。

用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746375K1223128-50398000039.55.52.3
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
83746384K1508128-29308000041.53.50.8
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
83746400K1632128-29464000028.59.52.34
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
83746418K1724128-18532000037.312.76.4
3,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
83746409K1652128-1815400003082.34
2,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする