ホイール型ブラシ

ホイール型ブラシ - リューターホイール型ブラシ - リューター

化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。

用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。トラスコ品番128-2665厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ナイロン外径(mm)25穴径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747565B2215
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする