リューター
研磨剤入りナイロンブラシ
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途
金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番
128-3117
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
毛丈(mm)
4
外径(Φmm)
20
毛材
研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748414
B7326
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください