スパイラルブラシ

スパイラルブラシ - リューター

ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。

用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-5116軸径(Φmm)3粒度(#)500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500軸長(mm)45線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)4毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745840B8340
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする