リューター
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:白毛(豚毛)
柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。
ブラシ、ハケの材料として最適です。
用途
各種研磨用、洗浄用、払い用。
トラスコ品番
128-2999
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
14
毛材
白毛(豚毛)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748378
B3212
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください