リューター
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途
真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番
128-2044
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
6
毛材
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748396
B4220
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください