リューター
軸付ベベル型ブラシ
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途
真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番
128-3225
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
7
外径(Φmm)
25
毛材
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748405
B5120
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください