リューター
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:白羊毛
馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途
艶出、研磨用、払い用。
トラスコ品番
128-4917
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
20
毛材
白羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748360
B1513
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください