リューター
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途
研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。
トラスコ品番
128-1814
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
16
毛材
硬鋼線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748387
B3218
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください