リューター
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途
ステンレス、アルミ製品の研磨。
水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。
トラスコ品番
128-1859
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
20
毛材
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748369
B1519
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください