曜日別特売

軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)

軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) - リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) - リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) - リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) - リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) - リューター

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749279G3211126-4294(#)801050003
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749288G3213128-4631(#)60880005
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
83749324G3223128-3580(#)60880005
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749340G3227126-4284(#)603600013
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749349G3233128-4591(#)60880005
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする