リューター
軸付フェルトバフ砲弾型幅
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-1780
材質
羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
16
色
白
タイプ
砲弾型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
34
外径(mm)
8
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747590
F3608
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください