リューター
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)
6
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749516
G6112
126-1112
(#)60
赤
90000
38
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
83749525
G6113
126-5864
(#)60
赤
68000
36
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83749534
G6114
126-5834
(#)60
赤
59000
36
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
83749550
G6211
126-2669
(#)60
白
68000
36
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83749559
G6212
125-9541
(#)46
白
33600
36
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83749568
G6213
126-2746
(#)46
白
42400
38
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83749586
G6481
126-1139
(#)60
赤
29800
36
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
83749629
G6611
126-1168
(#)60
薄ピンク
55200
30
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83749638
G6612
126-1172
(#)60
薄ピンク
45000
30
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83749647
G6613
126-4343
(#)60
薄ピンク
47000
30
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83749656
G6614
125-9522
(#)60
薄ピンク
50200
30
¥
2,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83749665
G6621
126-4337
(#)60
薄ピンク
42400
30
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください