リューター
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)60
軸長(mm)
30
適合材
炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
125-9603
126-1092
126-1110
126-1153
126-2663
128-4057
128-4099
色
ピンク
赤
青
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749428
G3311
126-1092
ピンク
30000
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
83749437
G3312
126-2663
ピンク
30000
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
83749446
G3313
128-4057
青
30000
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
83749455
G3413
128-4099
赤
32000
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749464
G3416
126-1153
赤
30000
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749480
G3417
125-9603
赤
30000
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
83749489
G3418
126-1110
赤
30000
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください