リューター
精密加工用軸付砥石G1016
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。
トラスコ品番
126-2758
軸径(Φmm)
2.34
粒度
(#)180
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749184
G1016
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください