リューター
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途
硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。
軸径(Φmm)
2.34
砥粒
シリコンWA
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748527
R1141
128-1825
2
(#)180
20000
40
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748536
R1161
128-2920
1
(#)180
15000
42.5
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
83748545
R1162
128-2046
1
(#)320
15000
42.5
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください