セラミックアングル砥石(金属研磨用)

セラミックアングル砥石(金属研磨用) - リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用) - リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用) - リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用) - リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用) - リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用) - リューター

特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。
粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。
ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。

用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29内容量1袋(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749297A1114128-4085(#)220
3,310
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
83749306A1115126-2676(#)320
3,440
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
83749315A1116128-4295(#)500
3,440
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする