リューター
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
砥粒
セラミックWA
適合材
金属
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748570
R2141
1袋(10本)
128-2686
3
20
(#)80
20000
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
83748579
R2144
1袋(10本)
128-3126
3
20
(#)220
20000
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
83748588
R2151
1袋(10本)
128-3167
3
20
(#)80
15000
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
83748597
R2152
1袋(10本)
128-2296
3
20
(#)120
15000
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
83748606
R2153
1袋(10本)
128-5041
3
20
(#)180
15000
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
83748615
R2161
1袋(10本)
128-5101
3
20
(#)80
15000
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
83748624
R2115
1袋(10本)
128-2696
3
13
(#)320
30000
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
83748640
R2116
1袋(10本)
128-2526
3
13
(#)500
30000
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
83748649
R2121
1袋(10本)
128-5055
3
17
(#)80
30000
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83748658
R2124
1袋(10本)
128-2216
3
17
(#)220
30000
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83748667
R2131
1袋(10本)
128-1782
3
20
(#)80
24000
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
83748676
R2132
1袋(10本)
128-2742
3
20
(#)120
24000
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
83748685
R2133
1袋(10本)
128-3227
3
20
(#)180
24000
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
83748737
R2175
1袋(5本)
128-3214
6
25
(#)320
15000
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください