リューター
軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
128-3605
軸径(Φmm)
6
粒度
(#)36
色
青
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28800
軸長(mm)
36
適合材
鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749577
G6314
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください