曜日別特売

軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180

軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180 - リューター

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。

用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-1798軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥粒セラミックWA適合材金属外径(mm)25内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748746R2183
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする