リューター
精密加工用軸付砥石G4310
砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
用途
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。
トラスコ品番
128-4353
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)320
色
赤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
45
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749507
G4310
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください