ホイール型砥石(カーボンランダムホイール)

ホイール型砥石(カーボンランダムホイール) - リューター

材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。

用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749884G7221
1,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする