リューター
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途
一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
炭化けい素
適合材
一般金属加工など
外径(mm)
31
穴径(mm)
11
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749936
A3031
126-7413
(#)80
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
83749945
A3032
126-7519
(#)120
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
83749954
A3033
126-7504
(#)180
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749970
A3035
126-7433
(#)400
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749979
A3036
126-9067
(#)600
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
83749988
A3037
126-5883
(#)800
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください