リューター
軸付ハードラビン砥石(金属研削用)
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途
金属砥石用。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
砥粒
WA
適合材
金属
外径(mm)
4
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749139
R4902
128-3166
(#)120
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83749148
R4903
128-2957
(#)220
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください