リューター
ジルコバー
ジルコニアを材質にした研削工具です。
軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
用途
樹脂などの研削用。
トラスコ品番
128-3619
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
13
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(mm)
6
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746698
Z1023
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください