リューター
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番
126-5863
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
8
粒度
(#)320
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
45
適合材
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
外径(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749270
G3122
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください