曜日別特売

軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)

軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) - リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) - リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) - リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) - リューター

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749394G3252126-272495000
2,330
2,098
2,308(税込)
当日出荷
83749410G3254126-110772000
2,330
2,098
2,308(税込)
当日出荷
83749419G3256128-403445600
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749498G3522128-464230000
3,190
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする