リューター
ホイール型カーボランダムゴム砥石
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途
ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。
トラスコ品番
126-2681
軸径(Φmm)
1.8
形状
ホイール
粒度
(#)120
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥粒
C
適合材
ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など
外径(mm)
18
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749875
R5422
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください